Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNS 816-B02-PA-12-610-11 Positionsschalter BNS03EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0671553
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS03EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Induktive Reihenpositionsschalter bieten die Vorteile eines induktiven Sensors mit dem unserer mechanischen Gehausebaureihe Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und hohe Schaltabstande aus. Die aufeinander abgestimmten Sendefrequenzen der induktiven Schaltelemente erlauben eine dichte Aneinanderreihung. Die Schaltelemente sind mit LED ausgerustet. Dadurch istdie Schaltfunktion am Gehausedeckel erkennbar. Abmessung=79 x 36 x 77.5 mm, Gehausematerial=Aluminium, Ausfuhrung=Induktiv, Wirkprinzip=1-2. Schaltstelle: induktiv, Reichweite=2 mm, Schaltfrequenz=1-2. Schaltstelle: 1500 Hz, Dauerstrom=1-2. Schaltstelle: 0.2 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-2. Schaltstelle: 24 V DC, Einbau=senkrecht, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-25...70 ?C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformitat=CEWEEE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,39*
€ 281,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,97*
€ 321,39*
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 327,60*
Frei Haus
ab € 295,69*
€ 330,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,08*
€ 334,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.