| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0668041 Herst.-Nr.: 164070032 EAN/GTIN: 4041254308104 |
| |
|
| | |
| LED-Kompaktleuchte, 8,5 W, 840 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+30 ?C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254308104.Kompakte LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit glasfaserverstarktem Polyestergehause, satinierter Abschlusswanne, Silikondichtung und Verschlussklammern. Lackierter Reflektor mit Zhaga konformem LED-Modul und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,34* | € 91,17* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 72,43* | € 91,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,79* | € 92,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,68* | € 103,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,10* | € 105,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|