| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0666913 Herst.-Nr.: BOS01NJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal fur Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhangig von Oberflache, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfanger in separaten Gehausen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem fur die Lichtschranken dar. Sie verfugen uber eine gro?e Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=18M, Abmessung=? 18 x 75 mm, Schnittstelle=PNP Schlie?er (NO) PNP Offner (NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke (Empfanger), Lichtart=Rotlicht, Reichweite=0...60 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehausematerial=Messing, Aktive Flache, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformitat=cULusCEEACWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,02* | € 113,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,42* | € 116,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 105,01* | € 132,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|