Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0664878 Herst.-Nr.: 19093 EAN/GTIN: 3303430190936 |
| |
|
| | |
| Schraubvorrichtung fur Kabelschuh fur NG125. Isolationsspannung (Ui) 1000V, Anzugsdrehmoment 6Nm, geeignet fur NG125 und Vigi NG125. Montage vor- oder nachgeschaltet. Anschlussnenngro?en 80 bis 125 A. Kupferklemmen- flexibles Kabel bis zu 35 mm?, starres Kabel bis zu 50 mm?. Schienen- 16 x 3 mm, 15 x 4 mm, 16 x 4 mm. VPE- 4 Stuck pro Beutel. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 9,89* | € 14,17* | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,90* | € 14,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 10,30* | € 14,71* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,62* | € 15,17* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,92* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|