Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0655214 Herst.-Nr.: LV847284 EAN/GTIN: 3606480811258 |
| |
|
| | |
| Das Micrologic 5.0 X ist ein elektronisches Steuer- und Auslosegerat, das bei den Leistungsschaltern MasterPact MTZ in Einschubtechnik verwendet wird. Das Micrologic 5.0 X verfugt uber einen einstellbaren Langzeitschutz, kurzzeitverzogerten und sofortigen Kurzschlussschutz. Dieses Steuergerat ist kompatibel mit MTZ1 06 bis MTZ1 16, MTZ 08 bis MTZ2 40, MTZ3 40 bis MTZ3 63. MasterPact MTZ ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. MasterPact MTZ wurde entwickelt, um elektrische Anlagen vor Schaden durch Uberlast, Kurzschlusse und Erdschlusse zu schutzen. Es ist moglich, die Micrologic X-Steuergerate jederzeit mit digitalen Modulen anzupassen, um neue Schutz-, Mess- oder Diagnosefunktionen hinzuzufugen. Die Micrologic X-Steuergerate verfugen uber mehrere Kommunikationskanale, darunter Ethernet, Modbus SL und drahtlose Kommunikationseinrichtungen. Mit seinem integrierten HMI mit Hintergrundbeleuchtung ermoglicht das Micrologic X die schnelle Identifizierung von Alarmmeldungen. Die vom Micrologic X verarbeiteten Informationen konnen auf der integrierten HMI mit Hintergrundbeleuchtung, auf einem Smartphone uber Bluetooth oder NFC und auf einem PC uber den USB-Anschluss angezeigt werden. Die Schutzfunktionen konnen uber das integrierte Display, ein Smartphone uber Bluetooth oder mit einem PC, mit der EcoStruxure Power Commission und zusatzlich uber Ethernet und Modbus SL-Kommunikation eingestellt werden. MasterPact MTZ und Micrologic X sind Teil des EcoStruxure-Architektur-Systems. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 905,98* | € 1.007,78* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 915,32* | € 1.020,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.048,93* | € 1.161,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.064,12* | € 1.169,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.100,14* | € 1.205,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|