| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0654835 Herst.-Nr.: 673510 EAN/GTIN: 4037293673105 |
| |
|
| | |
| Der Leuchtenkorper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche fur Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es moglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei langeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Moglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall betragt die Einbautiefe 160mm und der benotigte Lochausschnitt 75mm. Durch die Niedervoltfassung konnen unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Uberfahrgeschwindigkeit betragt 20km/h. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einbauleuchten 12v halogen, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 12 v |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,88* | € 112,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,98* | € 112,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 94,16* | € 118,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 95,82* | € 120,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,29* | € 123,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|