| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0647369 Herst.-Nr.: 0066208/300 EAN/GTIN: 4044774722641 |
| |
|
| | |
| Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 8X2X26AWG/7 300 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X26 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig |
| | |
| |