Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0641734 Herst.-Nr.: DN-91419 EAN/GTIN: 4016032455561 |
| |
|
| | |
| Modular Patch Panel, geschirmt, 12-Port Blank,1HE,254mm (10) Rack Mount, grau RAL 7035 Geeignet fur geschirmte und ungeschirmte DIGITUS? Keystone Module und Kupplungen Das modulare Patch-Feld entspricht dem 10 Standard fur den Rack-Einbau in einem geeigneten Netzwerk-Schrank und dient als zentraler Anschluss-Punkt fur Ihre Netzwerk- oder Multimedia-Verkabelung Sowohl der Rahmen, Frontblende sowie die Keystone-Aufnahme bestehen aus Metall und bieten so ideale Schirmungseigenschaften in Verbindung mit geschirmten Keystone-Jacks und dem zentralen Erdungspunkt Je nach Anwendungsfall konnen Keystones zur Netzwerk-Verkabelung mit RJ45-Buchse oder mit Anschlussen fur USB, HDMI, DisplayPort oder andere Multimedia-Anwendungen verbaut werden Dank der Modularitat des Patch-Verteilers lassen sich Keystonemodule mit verschiedenen Kommunikations-Anschlussen und Netzwerk-Kategorien, wie Cat-5e oder Cat-6A auf einer Hoheneinheit unterbringen Auf der Front-Blende befinden sich praktische Beschriftungsfelder, wodurch Netzwerk-Dosen und Gerate wie Beamer schnell identifiziert und zugeordnet werden konnen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,39* | € 8,75* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,40* | € 8,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,52* | € 8,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,54* | € 8,93* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 7,06* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|