Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Q3XTBLD-Q8 Opto Sensor Lasermess- system 3091638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0628085
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3091638
EAN/GTIN:
     0662488916381
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Laser Sensor
Kontrasttaster
Opto-Sensor, Lasersensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 300 mm, 3-stelliges 7 Segment LED Display, 2 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, Reichweite: 0...300 mm, Laserklasse 2, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Betriebsspannung: 10...30 VDC, 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang, Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde, Zink-Druckguss Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,06*
€ 265,70*
Frei Haus
ab € 250,95*
€ 277,50*
Frei Haus
ab € 252,07*
€ 280,21*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,39*
€ 281,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,44*
€ 293,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banner Batterien
MQDEC2-515
€ 68,81*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.