Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB73A Feldverteiler, AP, IP44, 1100x800x160, SKII, 252PLe, m.Abd. 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0621251
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB73A
EAN/GTIN:
     3250612737482
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen, 1100x800x161mm, ohne Klemme.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Ma?norm nach DIN 43 870. Zum Einbau fur Gerate bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei turiger Aufbau. Rechte Turen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestuckt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Beruhrungsschutzabdeckungen, ohne PE/N-QuickConnect-Klemmen und ohne Trager. Leitungseinfuhrungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusatzlich austauschbar. Tur mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Offnungswinkel von 110?. Turen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Turanschlag. Turverschluss serienma?ig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schlie?systeme und Turen, siehe Zubehor.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 764,90*
€ 876,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 774,71*
€ 891,34*
€ 65,00*
ab € 785,38*
€ 898,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 790,62*
€ 908,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 808,39*
€ 931,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,14*
€ 1.042,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,55*
€ 1.030,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,12*
€ 985,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,25*
€ 953,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,90*
€ 910,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.