Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers 1100x800x161mm IP44 FWB73A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers 1100x800x161mm IP44 FWB73A
Feldverteiler,univers 1100x800x161mm IP44 FWB73A
Artikel-Nr.:
     3518I-30158000
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB73A
EAN/GTIN:
     3250612737482
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler,univers 1100x800x161mm IP44 FWB73A

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen, 1100x800x161mm, ohne Klemme. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Reihen:
21
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1100 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, kleinverteiler hager ip44, leergehäuse, hager leergehäuse, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 764,90*
€ 876,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 774,71*
€ 891,34*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 785,38*
€ 898,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 790,62*
€ 908,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 808,39*
€ 931,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,76*
€ 1.069,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,60*
€ 1.056,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,31*
€ 1.010,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,88*
€ 978,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,38*
€ 934,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.