| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0619622 Herst.-Nr.: 7127640 EAN/GTIN: 4018242408955 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkorper und PMMA-Diffusor In Notlichtausfuhrung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Leuchtenlichtstrom in der Betriebsart Notlicht 410 lm. Vorteilhaft bei erhohten Anforderungen an die mechanische Stabilitat. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fur den Einsatz in feuergefahrdeten Raumen gema? DIN EN 60598-2-24 geeignet. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkorper nach dem Anschluss. Fur Decken- und Wand- sowie abgehangte Montage. Deckenmontage uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Abgehangte Montage uber optionales Zubehor moglich. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Bemessungslichtstrom 6200 lm, Bemessungsleistung 49,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 127 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus PC. Leuchtenkorper Farbe lichtgrau (RAL 7035). Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkorper nach dem Anschluss. Ma?e (L x B): 1552 mm x 102 mm, Leuchtenhohe 91 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): 0 ?C - +30 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 3,7 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt e |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,27* | € 239,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,93* | € 241,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,57* | € 255,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,62* | € 258,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 217,76* | € 264,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|