Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX HEAT 180 EWKF 16G1,5 0046117/100 Silikonleitung -50-180?C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0619573
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046117/100
EAN/GTIN:
     4044774668116
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung OLFLEX? HEAT 180 EWKF 16G1,5 100 M, Anschlussleitung, 16G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50?C - 180?C, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Huttenwerke- Backereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Warme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau,Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung, Nutzen: Kerb- und einrei?festere Silikonmischungen reduzieren Beschadigungen durch mechanische Einwirkung,Nach Beflammung zuruckbleibendes SiOAschegerust besitzt isolierende Eigenschaften,Gute Flexibilitat vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhaltnissen,Durch Verwendung spezieller Additive in EWKF Silikon kann teilweise auf armierte Leitungsversionen verzichtet werden,Langere Lebensdauer als herkommliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,76807*
€ 15,48807*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 16,62*
100
Frei Haus
ab € 18,0168*
€ 22,1968*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,48807*
€ 18,4308
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,37807*
€ 18,2999
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,40807*
€ 17,1456
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,92807*
€ 16,5744
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,52807*
€ 16,0984
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,76807*
€ 12,814
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120114
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.