Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G2,5 00463223/TR Silikonleitung geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0618273
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00463223
EAN/GTIN:
     4044773451252
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Silikonkabel
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Huttenwerke - Backereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Warme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Langere Lebensdauer als herkommliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz, Kerb- und einrei?fester Au?enmantel reduziert mechanische Beschadigungen, Durch Verwendung spezieller Additive in EWKF Silikon kann teilweise auf armierte Leitungsversionen verzichtet werden, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Storfelder, Gute Flexibilitat vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhaltnissen, Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf Silikon-Basis, Innenmantel auf Silikon-Basis, Verzinntes Kupferabschirmgeflecht, uberlappende Kunststofffolienbewicklung, Kerbfester Au?enmantel auf EWKF Silikon- Basis, Farbe schwarz, Adern gemeinsam verseilt, Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivitat der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Gute Hydrolyse- und UV-Bestandigkeit, Bestandig gegen eine Vielzahl von Olen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, EWKF Formel: Einrei? - Weiterrei? - KerbFestigkeit, Auf ausreichende Beluftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100?C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 8,8155*
€ 11,0755*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,74048*
€ 12,64048*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,64048*
€ 15,04217
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,54048*
€ 14,92317
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,87048*
€ 14,12587
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,34048*
€ 13,49517
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,98048*
€ 13,06677
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,74048*
€ 10,40117
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.