Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158845 Sicherheitsbarr 9002/00-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617281
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     158845
EAN/GTIN:
     4046827026287
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere | explosionsgeschutzt | Typ : 9002/00-280-186-001 | Max. Spannung Uo : 28 V | Max. Strom Io : 93 mA | Max. Leistung Po : 650 mW | Anzahl der Kanale : 2 | Potenzial : negativ Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 25 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : 69 mA | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9002A
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,61*
€ 178,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,43*
€ 183,82*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.