Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158867 Sicherheitsbarr 9002/00-260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617280
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     158867
EAN/GTIN:
     4046827026409
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere | explosionsgeschutzt | Achtung: Auslaufartikel mit begrenzter Verfugbarkeit. | Klarung von Alternativen auf Basis der Daten vom Feldgerat moglich. | Typ : 9002/00-260-138-001 | Max. Spannung Uo : 26 V | Max. Strom Io : 87 mA | Max. Leistung Po : 540 mW | Anzahl der Kanale : 2 | Potenzial : negativ Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 17,5 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : 62 mA | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9002A
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,78*
€ 177,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,69*
€ 183,14*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.