Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158509 Sicherheitsbarr 9001/01-158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617242
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     158509
EAN/GTIN:
     4046827025419
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren | explosionsgeschutzt | Typ : 9001/01-158-390-101 | Max. Spannung Uo : 15,8 V | Max. Strom Io : 390 mA | Max. Leistung Po : 1.541 mW | Anzahl der Kanale : 1 | Potenzial : positiv Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 12 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : < 100 mA | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9001A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,71*
€ 140,79*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,28*
€ 141,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,28*
€ 145,66*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.