Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLGFL1501-7DAWS865B0450 Geratetrager mit Griffrille wei?, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0614689
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1561160
EAN/GTIN:
     4029299522297
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Leisten
ridi geräteträger
geräteträger
Geratetrager der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4460 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 209,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,53*
€ 209,68*
Frei Haus
ab € 175,95*
€ 217,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,58*
€ 220,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 238,80*
€ 290,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.