| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69454121 Herst.-Nr.: 1561160 EAN/GTIN: 4029299522297 |
| |
|
| | |
| LED-Geräteträger 6500K DALI VLGFL1501-7 #1561160 Material Geräteträger: Aluminiumprofil, stranggepresst Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 4500000 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteträger für Lichtbandsystem, Lichtträger, Leuchte, Anbauleuchte, Lichtbandleuchte, Leuchtensteg, Leuchtenkörper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,27* | € 210,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 169,53* | € 211,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,76* | € 218,58* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,35* | € 221,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 239,52* | € 287,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|