Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RZP 120/300 Distanzprofil Z- Profil 120x300mm m.Systemloch.bandver.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0613667
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RZP120/300
EAN/GTIN:
     4013339861446
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
niedax profilschiene 300mm
z profilschiene
Distanzprofil, mit Systemlochung, das Z-Profil ermoglicht eine kostengunstige aufgestanderte Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschlie?lich anteilma?igen Befestigungszubehor. Bei der Montage ist auf eine wechselseitige Anordnung zu achten! Verwendbar fur : begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Ma?e) H x B : 120 x 300 mm Materialstarke t : 2 mm Bodenbefestigungslochung : 9 x 15 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 38 mm mittiger Abstand : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 30,08*
€ 35,55*
1
€ 5,46*
ab € 28,39*
€ 37,56*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,37*
€ 37,68*
1
€ 3,90*
ab € 28,87*
€ 38,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,20*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.