Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 15025 JZ-HF 12G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0611206
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15025
EAN/GTIN:
     4060892124549
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10?C bis +80?C nicht bewegt -40?C bis +80?C Nennspannung U0/U 300/500 V Prufspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ? nicht bewegt 4x Leitungs ? Strahlenbestandigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrahtig nach VDE 0295 Kl.6 Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem wei?em Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglangen in Lagen verseilt Bewicklung aus Vlies uber jeder Verseillage Au?enmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstorenden Substanzen Prufungen: PVC selbstverloschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 Olbestandig nach DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404 Hinweise: Reinraumqualifiziert geschirmte Analogtype: JZ-HF-CY mit UL-Zulassung MULTISPEED 500-PVC UL/CSA Verwendung: Verwendet fur die Verlegung in trockenen und feuchten Raumen, jedoch nicht im Freien als hochflexible PVC-Steuerleitung, fur haufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung uberzeugend bewahrt im Schleppketteneinsatz. Regellangen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Anderungen vorbehalten.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,24*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,27045*
€ 3,51045*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,61*
5
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 9,88*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51045*
€ 4,17744
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,22045*
€ 3,83234
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,13045*
€ 3,72524
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,03045*
€ 3,60624
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87045*
€ 3,41584
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,27045*
€ 2,70184
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.