Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85442898
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27045*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51045*
€ 4,17744
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,22045*
€ 3,83234
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,13045*
€ 3,72524
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,03045*
€ 3,60624
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87045*
€ 3,41584
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,27045*
€ 2,70184
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.