Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider METSEPM5563RD Messgerat 4E/2A MBTCP abgesetztes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0611179
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM5563RD
EAN/GTIN:
     3606480761416
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Das PowerLogic PM5563RD ist ein Universalmessgerat fur die DIN-Schiene mit abgesetztem Display (96 mm x 96 mm) fur den Fronteinbau. Das Messgerat mit der Genauigkeitsklasse 0.2S (gema? der Norm IEC 62053-22) misst Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor und ermoglicht eine Oberschwingungsanalyse bis zur 63 Harmonischen. Es ist geeignet fur 50-Hz- oder 60-Hz-Anwendungen und Versorgungsspannungen im Bereich von 100 bis 415 VAC und 125 bis 250 VDC. Universalmessung fur dreiphasige Wandlermessung von Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzen (4. Stromeingang zur N-Leiter Messung) uber Stromwandler (sekundar 1 A bzw. 5 A) und Direktmessung bis 690V AC bzw. Mittelspannungsanwendungen uber Spannungswandler. Der Bereich der Messspannung zwischen den Phasen betragt 35 bis 690 VAC bei 47 bis 63 Hz, der Messbereich zwischen Phase und Neutralleiter betragt 20 bis 400VAC bei 47 bis 63 Hz. Die Kommunikation kann sowohl uber Ethernet mit 2 physikalische Ethernet-Ports (geswitched) mit einer IP Adresse (Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP) als auch uber Modbus RTU realisiert werden. Zusatzlich gibt es 4 konfigurierbare digitale Eingange, 2 konfigurierbare Transistor-Ausgange. Datenauslesung per dynamische QR-Code Anzeigen. Es gibt 52 konfigurierbare Alarme und 15 min-Lastprofilaufzeichung fur z.B. 14 Messgro?en fur 90 Tage. Zeigerdiagramm der Phasen (Strom, Spannung) integrierter Web-Server zur Anzeige der Echtzeitdaten, Energiezahler, Netzqualitat, Alarme (aktiv/historisch), Ein-/Ausgangsstatus, Lastprofilaufzeichnung Energie (kWh, kVARh, kVAh). Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 96 mm, Tiefe 110 mm, Hohe 91 mm, abgesetztes Display 96 x 96 mm, Aufbautiefe 13 mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,26*
€ 739,62*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 668,78*
€ 745,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 687,25*
€ 767,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 704,67*
€ 785,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 719,10*
€ 801,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,05*
€ 886,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,88*
€ 874,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,97*
€ 840,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,76*
€ 820,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,78*
€ 795,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.