Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCOM REQ120Y Turstation Audio Zust.20/2 2D Edel.ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0610534
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ120Y
EAN/GTIN:
     3599430012037
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Turstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE. Audio Au?enstation mit Zustandsanzeige fur Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Au?enstation zur Montage in separaten erhaltlichen Gehausen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt geburstet mit Sprechoffnungen, schraubenlose Befestigung fur Gehause (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Offnungsmechanik mit Vandalenschutz, flachenbundiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive wei?er LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen fur die Visualisierung der Zustande. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Gerate-Konfiguration uber ruckseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar fur eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhangige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhaltnisse uber Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter Turoffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Turoffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstarke, Mikrofonempfindlichkeit, Turoffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Ruckmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschutzt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 680,28*
€ 800,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 686,42*
€ 811,49*
Frei Haus
ab € 701,61*
€ 823,89*
Frei Haus
ab € 708,70*
€ 831,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 711,13*
€ 835,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,42*
€ 952,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,83*
€ 936,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,34*
€ 888,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,40*
€ 857,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,28*
€ 809,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.