Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Audio 20/2 2D Edelst.ONE REQ120Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Audio 20/2 2D Edelst.ONE REQ120Y
Türstation-Audio 20/2 2D Edelst.ONE REQ120Y
Artikel-Nr.:
     6012C-92653069
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ120Y
EAN/GTIN:
     3599430012037
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Audio 20/2 2D Edelst.ONE REQ120Y

Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE. Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
20
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
422 mm
Frontplatte Breite:
225,5 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 676,75*
€ 794,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 687,15*
€ 806,15*
Frei Haus
ab € 701,45*
€ 818,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 710,80*
€ 826,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 707,15*
€ 830,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,90*
€ 984,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,81*
€ 888,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,11*
€ 862,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,80*
€ 845,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.