Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX CLASSIC 110 LT 12G2,5 Eca 1120767


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0610460
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120767
EAN/GTIN:
     4044776971665
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12g2,5
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 LT 12G2,5, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 ?C moglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY ,Platzsparend aufgrund kleiner Au?endurchmesser ,Dank kalteflexibler Isolier- und Mantelwerkstoffe fur den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,15*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,78316*
€ 7,17316*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,17316*
€ 8,53606
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,71316*
€ 7,98866
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,53316*
€ 7,77446
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,22316*
€ 7,40556
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,92316*
€ 7,04856
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,78316*
€ 5,69196
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.