Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P1267
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120767
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12g2,5
Steuerleitung, 1120767, LAPP Features * Flammwidrig * Flexibel bis zu -30°C * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Gefrieranlagen, Kühllager * Geeignet für Außenanwendungen * Geeignet für Torsionsanwendungen, die für die Schleife in Windkraftanlagen (WEA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
14.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,92284*
€ 7,37284*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,89*
€ 10,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 944,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.