| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0588848 Herst.-Nr.: BOS016P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Baureihe=23K, Abmessung=23 x 51 x 52.4 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Eingangsfunktion=Tastensperre ein/ausgleiche Funktion wie Taste, Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Reflexionslichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=300 x 300 mm bei 12 m, Reichweite=0...14 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=PC ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=EcolabCEcULusWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,93* | € 94,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,12* | € 98,05* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 90,67* | € 112,57* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,72* | € 112,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,72* | € 116,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|