| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0587904 Herst.-Nr.: 164190001 EAN/GTIN: 4041254281438 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 58 W, 9530 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), Wanne PC geperlt, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, fur Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254281438.LED-Feuchtraum-Wannenleuchte fur Lebensmittelbereiche gema? International Featured Standard Food. Glasfaserverstarktes Polyestergehause, klar geperlte PC-Abschlusswanne, geschaumter Dichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlusse. Lackierter Reflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,13* | € 175,23* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 144,11* | € 175,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,29* | € 186,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,53* | € 199,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,02* | € 229,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|