Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS 18M-PS-ID23-S4 Optischer Sensor Lichttaster BOS01HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0584790
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS01HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Unsere breite Palette an Lichttastern bietet Ihnen wirtschaftliche Losungen, wenn Sie Kontrastunterschiede zuverlassig erkennen mochten. Dabei erfassen diese Lichttaster Objekte abhangig von Oberflache, Farbe und Material. So hangt ihre Tastweite von Gro?e, Form, Farbe und Beschaffenheit der reflektierenden Objektoberflache ab.Sender und Empfanger sind in einem Gehause untergebracht, sodass Sie die Lichttaster einfach montieren und durch ihren gut sichtbaren Lichtstrahl leicht ausrichten.Die passende Lichtart wahlen Sie abhangig von der Anwendung. Je nach Typ bieten Ihnen unsere Lichttaster gut sichtbares Rotlicht, unsichtbares Infrarotlicht oder sehr prazises, fur die Kleinteileerkennung optimal geeignetes Laserlicht.Zur farbunabhangigen und oberflachenunabhangigen Erfassung empfehlen wir Lichttaster mit Hintergrundausblendung. Sie arbeiten mit Rotlicht oder dem fur die Kleinteileerkennung optimal geeigneten Laserrotlicht. Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe = 18M, Abmessung = ? 18 x 75 mm, Schnittstelle = PNP Schlie?er (NO), Funktionsprinzip = Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch = Lichttaster, energetisch, Strahlcharakteristik = divergent, Lichtart = LED Infrarot, Reichweite = 0...600 mm, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehausematerial = Messing, vernickelt, Aktive Flache, Material = Glas, entspiegelt, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Zulassung/Konformitat = CE, UKCA, cULus, WEEE, Lieferumfang = Mutter M18x1 (2x), Betriebsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,59*
€ 100,96*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,60*
€ 104,76*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.