| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0584583 Herst.-Nr.: 184755 EAN/GTIN: 4015081787913 |
| |
|
| | |
| Stromwächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von einphasigen Wechselspannungsnetzen, Ansprechverzögerung: keine = 0 oder einstellbar von 0,1 bis 30 s, Messbereichserweiterung mit Stromwandlern möglich, Überwachung von: Überstrom, Unterstrom, Strommessbereich: I~/I= 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A A, Versorgungsspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, Einbaulage: Nach Bedarf, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.5 mm, Normen und Bestimmungen: UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14, GL, EAC, CCC, RMRS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,66* | € 113,48* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 101,60* | € 114,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,43* | € 114,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,18* | € 120,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,82* | € 124,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|