Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1052-2BP10-0AA0 Knebelschalt. beleuchtbar 22mm rund Metall Hochgl.sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0577858
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10522BP100AA0
EAN/GTIN:
     4047621016658
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter siemens 3 schaltstel...
Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, Knebel kurz, 3 Schaltstellungen I>O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x45?, 10:30h/12h/13:30h Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeraten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafur nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genugen nutfreie Locher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgangig hohen Schutzart sind die robusten Gerate industrietauglich und fur den Au?eneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist moglich. Weder Staub, Ole noch aggressive Laugen konnen den zuverlassigen Betrieb storen.Neben der Standardverdrahtung konnen die meisten Gerate auch uber PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilitat.Komfortabel unterstutzt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeraten, Gehausen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfugbar.Lieferbare Ausfuhrungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet (Beleuchtung auch nachrustbar), verrastende/tastende Betatigung.Hinweis: Einzelgerat, Halter und Module bitte extra bestellen.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter siemens, knebelschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,92*
€ 8,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,29*
€ 5,46*
ab € 6,95*
€ 9,93*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,53*
€ 3,90*
ab € 7,88*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000DD700AA0
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.