| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0574786 Herst.-Nr.: 336950 EAN/GTIN: 4260005856859 |
| |
|
| | |
| Die Sonnen- und Windsteuerung eignet sich hervorragend, um eine Markise oder sogar hausweite Jalousiesteuerung um die benotigte Sensorik zu erganzen und zu automatisieren. Wahrend sowohl der Sonnensensor als auch der Windsensor an der Fassade oder auf dem Dach platziert werden, lasst sich die Auswerteeinheit einfach auf die DIN-Hutschiene (1 TE) setzen. Die Schwellwerte fur Sonne (20k, 30k, ..., 100k LUX), Dammerung (1, 10, 20, ..., 70 LUX) und fur Wind (10, 20, ..., 70 km/h) sowie ein aktivierbarer Gegenlaufbefehl fur Raffstoren lassen sich einfach uber Dreh-Potentiometer an der Auswerteeinheit einstellen und jederzeit anpassen. Weitere Parameter wie z.B. die Ansprechzeit fur den Sonnenbefehl oder die Motorlaufzeit lassen sich per angeschlossenem Taster einstellen. Mit diesem lasst sich auch ganz einfach fur 5 Stunden die Sonnenfunktion deaktivieren. Der Wind-Befehl hat die hochste Prioritat und ubersteuert den Taster und den Sonnen-Befehl, um witterungsbedingte Schaden an der Anlage zu vermeiden. Wenn der Wind den eingestellten Schwellwert fur 5 Sekunden dauerhaft uberschreitet, wird die Anlage ein- bzw. hochgefahren. Nach einer dauerhaften Unterschreitung des Schwellwertes fur 15 Minuten wird die Anlage wieder freigegeben. Fur den Sonnen- und Dammerungsbefehl sind die Ein- und Ausschaltzeit veranderbar. Die Versorgungs- und Schaltspannung betragt 230V (50Hz). Die Sensoren und der anschlie?bare Taster benotigen keine externe Spannungsversorgung. In dem Paket sind die HS-Auswerteeinheit, der Sonnensensor, der Windsensor sowie ein Serientaster mit Rahmen enthalten. Abmessungen Auswerteeinheit: 88x58x18mm, Abmessungen Sonnensensor: H65mm + ?20mm, Abmessungen Windsensor: 255x105x70mm, Abmessungen Serientaster: 80x80x30mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 112,95* | € 140,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,20* | € 140,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,26* | € 146,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,42* | € 162,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,73* | € 184,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|