Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB EN25-40N-01 Instsschutz 4S/0O 24VAC/DC Tag/Nacht 1SAE232111R0140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0572249
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE232111R0140
EAN/GTIN:
     4013614518126
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
4-polige Schutze EN25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfugung. Sie schalten elektrische Heizgerate, Warmwasserbereiter, Motoren fur Pumpen, Luftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Gerate sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. EN25..N haben einen integrierten Umschalter zur Wahl zwischen drei Betriebsarten: manuell ausgeschaltet (auch bei anliegendem Steuersignal), Automatikbetrieb (normale Schutzfunktion) und manuell eingeschaltet mit Ruckkehr zum Automatikbetrieb, sobald die Spule das nachste Mal mit Spannung versorgt wird. Dies bietet zahlreiche Vorteile: so kann z. B. bei einer Inbetriebnahme auch ohne Steuersignal ein Funktionstest des Lastkreises durchgefuhrt werden, ebenso kann bei vorhandenem Steuersignal der Lastkreis jederzeit schnell und einfach abgeschaltet werden. Ein als Zubehor linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstuck erganzen das Sortiment. EN25..N haben Installationsdesign und erfullen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet fur den Verteilereinbau.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,22*
€ 47,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,25*
€ 51,13*
€ 5,46*
ab € 42,05*
€ 53,08*
Frei Haus
ab € 42,86*
€ 53,92*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,55*
€ 59,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.