Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1 Steuerleitung 1121274/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0568201
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121274/500
EAN/GTIN:
     4044774561974
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Fur Stromkreise, die aufgrund der Installation eine hohere Nennspannung benotigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Witterungsbestandig und daher gut fur den Au?eneinsatz geeignet,Sehr robust durch verstarkten Au?enmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke,Zusatzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,68659*
€ 3,37659*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,92*
3 Tage
95
1
€ 75,00*
ab € 2,8824*
€ 4,4124*
500
Frei Haus
ab € 4,7997*
€ 5,2797*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,37659*
€ 4,01814
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,68659*
€ 3,19704
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.688,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.