Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung 7x1mm² 500m Trommel schwarz geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1083792
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX-CLASSIC110CY0,6-1KV7G1SW
EAN/GTIN:
     4044774561974
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Servo-Motor-Zuleitung, Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen, Für über Frequenzumrichter versorgte Drehstrommaschinen, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Innenmantel PVC, schwarz, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an VDE 0250-1 und HD 627-1 S1, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz), Ozonbeständig nach EN 50396, Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 1000 V, Verseilelement: nein, Mantel-Farbe: schwarz, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 7, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 13,3 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-1KV7G1SW
Ident Code:
1121274/500
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,76333*
€ 3,45333*
Lager 6233
3 Tage
95
1
€ 75,00*
ab € 2,9024*
€ 4,4524*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,4524*
€ 5,29836
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,1024*
€ 4,88186
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,9924*
€ 4,75096
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,8524*
€ 4,58436
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,6224*
€ 4,31066
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,9024*
€ 3,45386
pro Meter
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.