Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 10050 JZ-500 25G0,75qmm Grau Steuerleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0566258
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10050
EAN/GTIN:
     4060892001680
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15?C bis +80?C nicht bewegt -40?C bis +80?C Nennspannung U0/U 300/500 V Prufspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ? nicht bewegt 4x Leitungs ? Strahlenbestandigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrahtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem wei?em Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglangen in Lagen verseilt Au?enmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Weitgehend olbestandig, ol-/chemische Bestandigkeit bedingt schleppkettenfahig, bedingt fur Torsion geeignet Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstorenden Substanzen Prufungen: PVC selbstverloschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prufart B) Hinweise: Reinraumqualifiziert geschirmte Analogtypen: F-CY-JZ, F-CY-OZ (LiY-CY), Y-CY-JB, Y-CY-JZ Verwendung: Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung fur flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung in trockenen, feuchten und nassen Raumen, jedoch nicht im Freien, als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Flie?- und Forderbandern, Fertigungsstra?en, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hutten- und Stahlwalzwerken. Regellangen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 m Technische Anderungen vorbehalten.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,19341*
€ 4,86341*
5
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 11,23*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,86341*
€ 5,78746
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,61341*
€ 5,48996
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,49341*
€ 5,34716
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21341*
€ 5,01396
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,03341*
€ 4,79976
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,19341*
€ 3,80016
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.