Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412852
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
25G0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19341*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,86341*
€ 5,78746
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,61341*
€ 5,48996
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,49341*
€ 5,34716
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21341*
€ 5,01396
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,03341*
€ 4,79976
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,19341*
€ 3,80016
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.