Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 29081 H05V-K Ring 1x0,5qmm Schwarz Einzelader PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0566226
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29081-100
EAN/GTIN:
     4060892000003
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Diese Einzeladern sind bestimmt für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten, in trockenen Räumen, in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Röhren auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Regellängen: 100 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,0859*
€ 0,1214*
100
€ 4,00*
ab € 0,097*
€ 0,1429*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1281*
€ 0,1791*
100
€ 5,90*
ab € 0,0899*
€ 0,2082*
3 Tage
1100
100
€ 6,95*
ab € 0,1099*
€ 0,2117*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 12,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29097-100
ab € 0,1122*
Ähnlich
Helukabel
29113-100
ab € 0,14268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.