| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0566052 Herst.-Nr.: 1420083 EAN/GTIN: 4029299478464 |
| |
|
| | |
| Decken- und Wandleuchte der RKSK-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1710 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Kunststoff, wei?, Schutzart IP65. Direkte Decken-/Wandmontage ohne weiteres Zubehor. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led wannenleuchte 3000k, led wannenleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,74* | € 189,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,36* | € 191,93* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 159,35* | € 195,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,58* | € 199,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,06* | € 205,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|