Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GY Aderleitung 4725063K/2000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0564524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725063K/2000
EAN/GTIN:
     4044776251606
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Einzelader H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GY 2000 M, Einzelader, 1X1, grau, Großkarton, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einsetzbar in trockenen Räumen,Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung,Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität,Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,22367*
€ 0,27367*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,21438*
€ 0,36438*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.108,88*
€ 1.232,33*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,36438*
€ 0,43361
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,30438*
€ 0,36221
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,29438*
€ 0,35031
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,27438*
€ 0,32651
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,26438*
€ 0,31461
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,21438*
€ 0,25511
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.