Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 603021/01-2-043-30-1000-40-10-00-00 -000-00-6/000 Aufbauthermostat 60000955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563382
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000955
EAN/GTIN:
     4053877008040
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
aufbau thermostatregler
Durch sein schlagfestes Gehause mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flussigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulassigen Fuhlertemperatur von 175 ?C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfuhler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fuhlerlange von ca. 88 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulassige Umgebungstemperatur am Gehause (Schutzart IP54) betragt 80 ?C. Mit Hilfe eines Sollwertstellers kann die gewunschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusatzliche Hilfsenergie benotigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulassige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zuruck in den Ursprungszustand. Der Temperaturregler ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Luftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturuberwachung in Labor und Klimaschranken angewandt. Das Gerat ist zugelassen gema? DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,55*
€ 247,41*
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 253,51*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,29*
€ 272,20*
Frei Haus
ab € 253,28*
€ 309,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,64*
€ 309,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003171
ab € 30,96*
Zubehör
JUMO
60003172
ab € 50,97*
Zubehör
JUMO
60003178
ab € 27,61*
Zubehör
JUMO
60003203
ab € 25,42*
Zubehör
JUMO
60003204
ab € 32,67*
Zubehör
JUMO
60003206
ab € 68,99*
Zubehör
JUMO
60694006
ab € 60,83*
Zubehör
JUMO
60694007
ab € 34,08*
Zubehör
JUMO
60694009
ab € 67,07*
Zubehör
JUMO
60694010
ab € 40,00*
Zubehör
JUMO
60694012
ab € 73,54*
Zubehör
JUMO
60694050
ab € 60,70*
Zubehör
JUMO
60695003
ab € 31,14*
Zubehör
JUMO
60696001
ab € 36,99*
Zubehör
JUMO
60696002
ab € 43,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.