Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler 20-150°C,Fernleit.1m 60000955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler 20-150°C,Fernleit.1m 60000955
Temperaturregler 20-150°C,Fernleit.1m 60000955
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-56667508
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000955
EAN/GTIN:
     4053877008040
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
aufbau thermostatregler

Temperaturregler 20-150°C,Fernleit.1m 60000955

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 175 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
175 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
150 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3,9 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 204,55*
€ 246,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,07*
€ 252,42*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,94*
€ 271,08*
Frei Haus
ab € 253,25*
€ 307,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,98*
€ 307,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003171
ab € 30,87*
Zubehör
JUMO
60003172
ab € 50,96*
Zubehör
JUMO
60003178
ab € 27,37*
Zubehör
JUMO
60003203
ab € 25,44*
Zubehör
JUMO
60003204
ab € 32,54*
Zubehör
JUMO
60003206
ab € 69,52*
Zubehör
JUMO
60694006
ab € 60,73*
Zubehör
JUMO
60694007
ab € 33,94*
Zubehör
JUMO
60694009
ab € 67,27*
Zubehör
JUMO
60694010
ab € 40,06*
Zubehör
JUMO
60694012
ab € 73,65*
Zubehör
JUMO
60694050
ab € 61,17*
Zubehör
JUMO
60695003
ab € 30,97*
Zubehör
JUMO
60696001
ab € 37,01*
Zubehör
JUMO
60696002
ab € 43,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.