| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0560915 Herst.-Nr.: 662390 EAN/GTIN: 4007235623901 |
| |
|
| | |
| Albert-Kleinstrahler 662390 120 grad schwenkbar, mit Erdspie? und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbestandigem Aluminiumguss und Borosilikatglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 12W - Lichtfarbe 3000 K, warmwei? -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: schwarz Schutzart: IP 54 - Schutzklasse : d 120 x 100 x 440 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led erdspießleuchte, gartenstrahler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 263,63* | € 263,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,11* | € 277,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 232,73* | € 278,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,39* | € 280,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 237,67* | € 282,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|