Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spießstrahler schwarz 662390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spießstrahler schwarz 662390
LED-Spießstrahler schwarz 662390
Artikel-Nr.:
     3517I-28713913
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662390
EAN/GTIN:
     4007235623901
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED-Spießstrahler schwarz 662390

Albert-Kleinstrahler 662390 120 Grad schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss und Borosilikatglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 12W - Lichtfarbe 3000 K, warmweiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: schwarz Schutzart: IP 54 - Schutzklasse : d 120 x 100 x 440 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 263,63*
€ 263,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 276,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,04*
€ 277,49*
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 279,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,39*
€ 282,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.