| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0560671 Herst.-Nr.: 680221 EAN/GTIN: 4007235802214 |
| |
|
| | |
| Albert-Wandleuchte 680221 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus Aluminiumgu? mit opales Glas. Eingerichtet fur 1 x Lampe max. 20W,Fassung E27. Anschlussfertig mit Montageplatte. Farbe: wei? Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 110 x 180 x 430 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,01* | € 225,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 186,78* | € 225,74* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 191,87* | € 230,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,83* | € 232,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,13* | € 239,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|