| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58761392 Herst.-Nr.: 680221 EAN/GTIN: 4007235802214 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte ws TC-DSE max.20W BWM 680221 Albert-Wandleuchte 680221 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20W,Fassung E27. Anschlussfertig mit Montageplatte. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 110 x 180 x 430 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,01* | € 225,13* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 186,78* | € 225,74* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 191,87* | € 230,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,83* | € 232,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,13* | € 239,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|