| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0559422 Herst.-Nr.: 7119840 EAN/GTIN: 4018242404759 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkorper und PMMA-Diffusor Vorteilhaft bei erhohten Anforderungen an die mechanische Stabilitat. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fur den Einsatz in feuergefahrdeten Raumen gema? DIN EN 60598-2-24 geeignet. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkorper nach dem Anschluss. Fur Decken- und Wand- sowie abgehangte Montage. Deckenmontage uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Abgehangte Montage uber optionales Zubehor moglich. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Bemessungslichtstrom 4000 lm, Bemessungsleistung 28,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 143 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus PC. Leuchtenkorper Farbe lichtgrau (RAL 7035). Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkorper nach dem Anschluss. Ma?e (L x B): 1257 mm x 102 mm, Leuchtenhohe 91 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +35 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 2,3 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeic |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Optiken, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, led feuchtraumlampe 4500k, elektronik transformator, led feuchtraumleuchte ip66 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 54,87* | € 71,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,90* | € 71,67* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,80* | € 75,72* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,26* | € 77,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 81,04* | € 102,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|