Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIE RESS 100.300 S Bogen 90? KR schwer 100x300mm t2,0mm ungel. Seitenh.Stahl ban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0557817
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RESS100.300S
EAN/GTIN:
     4013339129676
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90?, schwere Ausfuhrung, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochung fur den Anschluss sowie mit integrierten Sto?stellenverbindern, zur Herstellung eines 90? horizontal abgewinkelten Kabelrinnenverlauf, fur begehbare Kabelrinnen, einschlie?lich anteilma?igen Befestigungszubehor. fur begehbare Kabelrinnen : 100 mm Kantenhohe Abmessungen (ca. Ma?e) H x B (innen) : 100 x 300 mm Materialstarke t : 2 mm Innenholmradius R : 138 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück niedax
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 219,62*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,42*
€ 220,20*
Frei Haus
ab € 187,16*
€ 226,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,48*
€ 248,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 221,20*
€ 267,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.