Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P1-32/M4/K1-PG/N Hauptschalter 3p+N 32A NOT-HALT Zwischenbau 172779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0554739
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172779
EAN/GTIN:
     4015081693658
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: mit Metallachse fur Schaltschranktiefe 400 mm, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrustbar., 3-polig + N, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,83*
€ 86,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,57*
€ 89,95*
€ 5,46*
ab € 78,05*
€ 94,18*
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 98,35*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,56*
€ 101,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172840 SVB-P1/M
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
172838 KNB-P1/M
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
172842 SVB-SW-P1/M
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.